WURTH(ウルト)
コンビレンチセット
材質
クロムバナジウム鋼
形状
リング側角度15°、ヘッドオフセット15°
規格
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
表面
クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
特性
(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
内容量
1セット
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662189
071330141 060 1
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
41662198
071330142 060 1
5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/34
¥
34,271
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください