WURTH(ウルト)
サイドカッター
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。
高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。
表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
用途
柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
長さ(mm)
160
切断能力(Φmm) ピアノ線
(最大)2
特性
(ハンドルシェル)PVC、二度漬け
長さ(inch)
6.25
切断能力(Φmm) ワイヤー
(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
内容量
1パック
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662277
071501 571961 1
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください