曜日別特売

T3SA3000シリーズ

T3SA3000シリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)

T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。

仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ質量(kg)4.6電源(V)AC100/最大30WインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)内容量1台
関連資料:(0.56MB)取扱説明書:.pdf(4.83MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
周波数レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658375T3SA3200T3SA32009kHz~3.2GHz
910,000
879,800
967,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
41658366T3SA3100T3SA31009kHz~2.1GHz
630,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする