曜日別特売

オベリスクスリム ショート

オベリスクスリム ショート - タカショーオベリスクスリム ショート - タカショーオベリスクスリム ショート - タカショー
(1件のレビュー)

つるバラの魅力を引き出す美しい黒のアイアンフレーム。
バラやクレマチスなどのつる性植物との愛称に優れたオベリスクです。
10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。

材質スチール、ポリエチレン幅(mm)230質量(kg)約2ブラック質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅23cm×奥行23cm×高さ167cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658908GSTR-RC15S
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41658908
2021-10-26
用途: 鉢植えのバラを誘引して仕立てる
その他業種

一番下の段が低い位置すぎる気がします。
説明通り20センチ以上土中に埋めると、下の段は土の表面すれすれになってしまいます。
すれすれでは意味がないので埋めてしまいました。
下のリングはセットしなくてもいいのでしょうか?
値段やその他の作りは満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする