ラティス用キャスター付スタンドセット

ラティス用キャスター付スタンドセット - タカショーラティス用キャスター付スタンドセット - タカショーラティス用キャスター付スタンドセット - タカショー
(2件のレビュー)

ラティスフェンスなど取り付けが可能。キャスター付きで移動でき、簡単に仕切りをしたいときに便利です。

付属品木ネジ8本材質スチール幅(mm)38質量(kg)1.36ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.8cm×奥行30cm×高さ20cm総質量(kg)約1.4内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41659075TKP-16
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41659075
2022-10-04
用途: 移動用の工具整理パネル
不動産業

使用用途が広範囲に使える。しかし、少し高さの高いパネルを設置すると安定感が悪い。

対象商品 : 41659075
2020-05-28
用途: ラティスのキャスターとして
その他業種

思ったより重量が有り、安定している。キャスターの滑りも良好。他社より、かなり
安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする