ホームEX柱取付用アルミ固定金具 2個

ホームEX柱取付用アルミ固定金具 2個 - タカショーホームEX柱取付用アルミ固定金具 2個 - タカショーホームEX柱取付用アルミ固定金具 2個 - タカショー
(1件のレビュー)

ホームEXアルミ柱専用の取付金具です。

付属品柱用ドリルネジ2本、フェンス用木ネジ4本材質アルミニウム幅(mm)37質量(kg)0.08ステンカラー質量(g)約80(総質量)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.7cm×奥行2.8cm×高さ8cm内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41659084HEX-K01
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41659084
2019-06-18
用途: フェンスのメンテナンス
丸正角正建設業・工事業

タカショーアルミ角柱専用品なので設置は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする