ハロゲンランプHSL-150PA用

ハロゲンランプHSL-150PA用 - パオック
(3件のレビュー)

センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプです。

用途センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-150PA消費電力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662803HL-150
600
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41662803
2023-02-22
用途: 防犯ライト
竹中商店

家電店では、見た事がなくどこで買うのか判らなく、モノタロウで買えて嬉しい。しかも簡単にセットが出来ました。

対象商品 : 41662803
2021-05-14
用途: 切れた電球交換

LEDばかりが店頭に並ぶ中、まだまだ電球交換で使用したいので助かった!

1が参考にしています
対象商品 : 41662803
2021-04-24
用途: 普段使用しない部屋で室内灯SWがあるため、SWの照明にしている。
株式会社東北むらせ製造業

熱を発生しやすため、寿命は短いのはしかたないです。
コストは安くすんでるように思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする