SSPOWER
イングレーバ
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
用途
金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。
セット内容
ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm
先端形状
球×2、円錐、半丸、円筒
回転速度(min
-1
[r.p.m])
16000~20000
サイズ(mm)
1、2、1.5、3、3
シャンク径(mm)
2.35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662898
EB-406
単3形乾電池×4(別売)
2
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください