SSPOWER
薄口ソケット用取付ピンセット
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
用途
薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663083
IMSP-1317
13-17mm(IMS-□□S、IMS-□□SL、)
Oリング:内径19×線径3.0
取付ピン:3×20
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
41663099
IMSP-1932
19-32mm(IMS-□□S、IMS-□□SL、)
Oリング:内径24×線径3.5
取付ピン:3×25
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
41663108
IMSP-3300
33mm(IMS-□□S)
Oリング:内径28×線径3.5
取付ピン:3×30
¥
500
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください