曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic超硬ドリル - Power sonic

耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663309K-11.0
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
41663318K-22.0
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
41663327K-33.0
2,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
41663336K-44.0
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
41663345K-55.0
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
41663354K-66.0
7,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
41663363K-77.0
9,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
41663379K-88.0
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
41663388K-99.0
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
41663397K-1010.0
32,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする