曜日別特売

穴径変更ブッシュ 20mm用

穴径変更ブッシュ 20mm用 - Power sonic
(8件のレビュー)

チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。

用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4166344920C15.9
900
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663449
2022-07-03
用途: 丸のこの径アジャストのため

235㎜用のテーブルソーで190㎜の丸のこの刃を使おうとしましたが、いざ取り付けようとしたら、内径のサイズが合わなかったので、ブッシュを買い直しました。一つあった方がいいのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 41663449
2022-03-22
用途: DIY作業
建設業・工事業

USマキタの丸ノコ用に購入しました。問題なく使用できました。送料が高いので、メール便で注文できれば良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 41663449
2021-08-30
用途: テーブルソー使用時

精度が悪いと刃のブレが大きくなると思いますが、取り付けて変わりないとおもいます。
ホームセンターにありませんでしたので助かりました。

対象商品 : 41663449
2022-04-06
用途: DIY
製造業

アメリカ製の工具を使用するのにサイズが合わず購入しました。安くて良いと思います。

対象商品 : 41663449
2020-05-28
用途: 近所のホムセンや金物店にはおいてないので
クロスワーク建設業・工事業

満足です。基本的にはUSマキタの左勝手丸鋸で使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 41663449
2019-12-19
用途: 丸鋸
医療・福祉・介護関連業

今回一緒に購入したチップソーの内径が20mm、所持してる丸鋸本体の内径が16mmだったため
あわよくば・・・くらいの気持ちで購入でしたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 41663449
2019-09-07
用途: 米国製テーブルソール、軸径5/8inch で日本製内径20mmのソーブレードを使用

大きい方のフランジの厚さが、テーブルソー本体のフランジの段差のくぼみより大きいので、
ソーブレードが空回り。 大きいフランジを外側にすると、ブッシュが外へ出てくる。  ゴムのブッシュを作って抑え込み解決。 以前より騒音、振動、切削抵抗が少なく満足。
インチ系の電動工具にやっと日本製の刃物が使えるようになり、将来の刃物の更新にも安心。

対象商品 : 41663449
2020-02-17
用途: 木工
医療・福祉・介護関連業

中国製のミニテイブルソーの刃の内径16ミリに国産ブランドの20ミリを使う為に購入。15・9ミリで硬く挿入出来なかったためステップドリルで簡単に拡大ができ難なくフィットしました。又刃幅が0・7ミリの為空回りします。従いまして0・4~0.5ミリ位までペーパーサンドで薄くして装着し完璧に作動しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする