曜日別特売

マルチソケットアダプタセット

マルチソケットアダプタセット - Bcrossマルチソケットアダプタセット - Bcross
(1件のレビュー)

3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。

用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663503MSA-3
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663503
2024-02-14
用途: 早回し 仮締め

冬タイヤと通常タイヤの入れ替え作業時に 
最初の緩めと本締めは十字レンチを使いますが 
ナット抜き取りと仮締め時はこのアダプターで
インパクトドライバーとソケットを繋いで使っています。
.
ロック溝が電動ドライバー用とエアドライバー用の
ダブル溝仕様になっているのがこれを選んだ最大の理由。
.
表面仕上げは綺麗なシャンパンゴールドのサテンメッキで 
識別リングなどの無駄な装飾が無いシンプルなデザインも美しい。
.
全体の精度感も有って、価格に対する満足度は高いと思います。
主に使うサイズは限られるので、バラ売りも有るともっと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする