曜日別特売

電ドルセッタ

電ドルセッタ - Power sonic電ドルセッタ - Power sonic電ドルセッタ - Power sonic電ドルセッタ - Power sonic

電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。

用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663519DS-20チャック能力(mm):1-10
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする