SSPOWER
ロッキングプライヤ
板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途
溶接や金属加工時の加工物の保持に。
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
全長(mm)
230
種別
G型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663808
LGP-250G
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください