ロッキングプライヤ

ロッキングプライヤ - SSPOWERロッキングプライヤ - SSPOWERロッキングプライヤ - SSPOWERロッキングプライヤ - SSPOWER
(1件のレビュー)

折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。

用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663817LGP-200S2580200
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41663826LGP-250S30100250
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663826
2023-09-09
用途: 曲げ修正等
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので期待はしていなかったが、以外にも作りは悪くなかった。口元の合わせ目も問題ない。購入したばかりなので、耐久性はこれからだが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする