SOUTHERN CROSS
六角棒レンチ・ショート
収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
用途
六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
先端形状
六角
タイプ
ショート
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0
セット内容
六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm
組数
10本
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663853
HK-10SM
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください