SSPOWER
折込み式六角棒レンチ
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
用途
六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
先端形状
六角
サイズ(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
セット内容
六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm
組数
7本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663896
HK-7H
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください