SSPOWER
折込み式六角棒レンチセット
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ8本セット品です。
用途
六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
先端形状
六角
サイズ(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
セット内容
六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
組数
8本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663905
HKS-8M
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください