曜日別特売

ケーブルタッカ用ステープル

ケーブルタッカ用ステープル - SSPOWERケーブルタッカ用ステープル - SSPOWER
(1件のレビュー)

CTS-3Y専用ステープルです。

用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y内容量1パック(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664273CTS-1405R8×4.5×3丸ケーブル:Φ4-6/平ケーブル:高さ2.5-4.0×幅8
1,500
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
41664289CTS-1407R10.3×7×3丸ケーブル:Φ6-8/平ケーブル:高さ4.5-6.3×幅10.3
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41664273
2019-10-26
用途: 配線作業
運輸・通信業

プラスチック部分の白色が目立つので、グレーなどの色が有れば良いと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする