曜日別特売

スナップリングプライヤセット

スナップリングプライヤセット - SSPOWERスナップリングプライヤセット - SSPOWER

4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。

用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664298SP-15
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする