SOUTHERN CROSS
3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用
角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
用途
チューブ曲げ加工に。
仕様
曲げ位置合わせ目盛:O、R、L
角度(°)
45、90
チューブサイズ(mm)
加工可能:6、8、10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664307
TB-31
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください