曜日別特売

どこでも学習バッグ(S)

どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S) - Asmix(アスカ)

ノートや教科書をまとめて持ち運べるA4サイズのタテ型収納バッグ。特にリビング学習での持ち運びや出し入れが簡単。
インデックス付きだから並べて保管することができます。色バリエーション豊富だから、わかりやすく色で収納物を種類分けすることもできます。
置いている状態でも片側が透明(PVC)なので中身が見えます。中身が見えて欲しくない場合でも反対面は非透明なので、どちらでもご使用いただくことができます。
天面は非固定式のフタをかぶせるだけ、ホコリ対策として重宝します。
また、頻繁に出し入れするので一回一回ホックやマジックテープを外す手間もなく、すぐに教科書やノートを取り出せます。
材質:本体/ポリエステルPVC、底板/PP、インデックス/紙。
外形寸法:W250×D100×H320mm。
質量:約250g。
耐荷重:4kg。

耐荷重(kg)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41711584STB03BRブラウン
1,500
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
41711593STB03Rレッド
1,500
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする