呉竹
空ケースGA-432
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・かんたん筆巻つき。
セット内容
かんたん筆巻/中皿/書道バッグ
材質
かんたん筆巻:不織布(PP)/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
330×275×40(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41712065
GG432-1
赤
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41712074
GG432-2
青
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください