呉竹
空ケースGA-490
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・半紙バサミ(イエロー)つき 。
セット内容
半紙バサミ/中皿/書道バッグ
材質
半紙バサミ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
400×250×130(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41712108
GG490-1
赤
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712117
GG490-2
黒
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください