空ケースGA-570

空ケースGA-570 - 呉竹空ケースGA-570 - 呉竹

お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・筆巻つき 。

セット内容筆巻/中皿(蓋なし)/書道バッグ材質筆巻:竹/中皿(蓋なし):PS/書道バッグ:ポリエステル寸法(mm)330×240×50(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41712187GG570-1
3,190
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
41712196GG570-2
3,190
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする