曜日別特売

くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語

くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語 - 呉竹

ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。
リフィル式。化粧箱入り(紙製)。
筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。

商品タイプ本体インク水性染料インキ材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM寸法(mm)11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41718277ER186-111華舞妓黒
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41718286ER186-113桜園黒
3,300
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41718295ER186-114鶴寿千歳黒
3,300
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41718304ER186-115赤富士黒
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41718313ER186-210枝桜黒
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718329ER186-310瑞鳥鳳凰黒
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718338ER186-410ふくろう黒
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718347ER186-510うさぎ黒
3,300
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41718356ER186-610枝垂桜黒
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718365ER187-110扇面臙脂
3,300
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41718374ER187-210枝桜臙脂
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718383ER187-510うさぎ臙脂
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718399ER187-710牡丹桜臙脂
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718408ER187-910桜唄臙脂
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712424ER190-410
3,300
取扱い終了
返品不可
41712433ER190-810
3,300
取扱い終了
返品不可
41718417ER188-410ふくろう金
3,300
取扱い終了
返品不可
41718426ER190-310瑞鳥鳳凰紺
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする