書道セットGA-570S

書道セットGA-570S - 呉竹書道セットGA-570S - 呉竹書道セットGA-570S - 呉竹書道セットGA-570S - 呉竹

呉竹書道セットは初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクト致しました。

セット内容固形墨/普及用墨液(180ml)/筆(太筆・細筆セット)/ぼくちすずり(5.3寸)/ぶんちん2本組/下敷両面スベリ止め/ポリ水差し/筆巻/中皿(蓋なし)/書道バッグ/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/普及用墨液(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/ぶんちん2本組:鉄・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/ポリ水差し:PE/筆巻:竹/中皿(蓋なし):PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(mm)330×240×50(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41714734GA570-11
5,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
41714743GA570-12
5,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする