呉竹
ZIG カリグラフィーⅡ12色セット
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
大きな文字と小さな文字を1 本で描き分けることができます。
全12色のセットです。
インク色
ブラック・カーマインレッド・ワインレッド・ピンク・ブルー・コバルトブルー・グリーン・ライトグリーン・イエロー・オレンジ・バイオレット・グレイブラウン
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性染料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
174×148×13
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/3.5、細/2.0
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716676
TC-3100/12V
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください