呉竹
ZIG メモリーシステムカリグラフィーⅡ24色セット
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
全23色+ブレンダ―マーカー(MS-9500-999)のセットです。
インク色
ピュアブラック・サーモン・ローズ・ピュアピンク・ベビーピンク・ピュアブルー・ベビーブルー・デニム・ネイビー・エバーグリーン・スプリンググリーン・アプリコット・ピュアブラウン・チョコレート・ピュアオレンジ・ピュアバイオレット・スティールグレイ・アイランドコーラル・スプラッシュ・ハンターグリーン・キウイ・サマーサン・オーバジン・ブレンダー
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
172×150×26
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/3.5、細/2.0
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716703
MS-3500/24V
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください