呉竹
ZIG メモリーシステムカリグラフィーⅡ6色セット
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
基本的な6色のセットです。
インク色
セット(10色未満)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
172×75×13
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/3.5、細/2.0
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716719
MS-3500/6V
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください