呉竹
ZIG メモリーシステムカリグラフィー12V
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
使いやすい12色のセットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
172×83×28
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/5.0、細/2.0
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716728
MS-3400/12V
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください