曜日別特売

ZIG メモリーシステムカリグラフィー8V

ZIG メモリーシステムカリグラフィー8V - 呉竹ZIG メモリーシステムカリグラフィー8V - 呉竹

5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
基本的な8色のセットです。

インク色セット(10色未満)商品タイプ使い切り本体インク水性顔料インキ材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙寸法(mm)172×111×14タイプツイン線幅(mm)太/5.0、細/2.0線の太さ太字・細字内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41716737MS-3400/8V
1,760
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする