呉竹
呉竹 筆日和 メタリック6色セット
(1件のレビュー)
濃い色の紙にもくっきり発色!キラキラメタリックのカラー筆ぺん。
全6色のセット。
インク色
ゴールド・シルバー・グリーン・バイオレット・ブルー・レッド
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PA/ケース:PET
寸法(mm)
160×110×15
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716789
CBK-55ME/6V
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください