呉竹
ZIG Art & Graphic TwinBASIC・12V
デザイン、イラスト、スタンプやカードメイキングに最適な軟筆と0.8mm芯のツインタイプマーカーです。
基本的な12色のセット。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PU・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
72×195×25
タイプ
ツイン
線幅(mm)
ブラッシュ芯/0.5~4.0、細/0.8
線の太さ
細字
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716904
TUT-80/12VBA
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください