太書き・細書きが自由自在のツインタイプの水性カラーサインペン。
充実の36色セットです。
インク色ブラック・レッド・ライトカーマイン・カーマインレッド・スカーレットレッド・ワインレッド・ピンク・ブルー・コバルトブルー・ペルシアンブルー・ペルシアングリーン・ダルブルー・ディープブルー・グリーン・ライトグリーン・ターコイズグリーン・オリーブグリーン・ディープグリーン・イエロー・レモンイエロー・ブライトイエロー・ブラウン・ライトブラウン・ダークブラウン・オーカー・オレンジ・ナチュラルベージュ・ベージュ・バイオレット・ライトバイオレット・パープル・グレイ・ライトグレイ・ブルーグレイ・グリーングレイ・グレイブラウンインク水性顔料インキ材質ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP・PS寸法(mm)177×177×66内容量1セット(36本)