呉竹
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ90V
毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
全89色+ブレンダ―のセットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
199×162×83
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.5~4.0
線の太さ
太字
内容量
1セット(90本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716999
RB-6000AT/90V
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください