呉竹
ZIG クリーンカラーf24V
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
充実の24色セットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
153×125×22
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/1.2、細/0.5
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717017
TCS-6000T/24V
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください