呉竹
ZIG クリーンカラーFBBRIGHT・12V
色塗りしやすい軟筆タイプのカラー筆ぺん。マンガやイラストなどに使えます。
明るい色目の12色セットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
67×135×28
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7~4.5
線の太さ
太字
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717053
FB-6000T/12VB
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください