曜日別特売

ZIG fabricolorツイン12色セットB

ZIG fabricolorツイン12色セットB - 呉竹ZIG fabricolorツイン12色セットB - 呉竹

滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。
ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。

インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレット商品タイプ使い切り本体インク油性インキ材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙寸法(mm)174×148×13タイプツイン線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0線の太さ細字内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41717166TC-4000A/12VB
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする