呉竹
ZIG Cartoonist WHITE INK 30
マンガやイラストの、修正やハイライトにお使いいただけるインクです。
隠蔽性の高いホワイトインク。
インク色
ホワイト
商品タイプ
補充用インク
インク
水性顔料
材質
樹脂/容器:PP/キャップ:PE
寸法(Φ×mm)
43×41
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(30g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717349
CNCE201-3
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください