呉竹
ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V
水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。
深みのある落ち着いた色を集めたセットです。
材質
ペン:PP・PEs・ケース:PET
寸法(mm)
171×181×25
色
ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・モスグリーン・バーントシェンナ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・マリーゴールド・ワイルドヘザー
インク
水性顔料インキ
内容量
1本(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717507
POST-500A/8VD
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください