呉竹
ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPNATURAL・8V
水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。
ナチュラルな印象のやさしい色を集めたセットです。
材質
ペン:PP・PEs・ケース:PET
寸法(mm)
171×181×25
色
ピンク・フォーゲットミーノット・ガーデニア・プリムローズ・バターカップ・フレッシュ・ハニーサックル・スレートグレイ
インク
水性顔料インキ
内容量
1本(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717516
POST-500A/8VC
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください