呉竹
くれ竹万年毛筆 本漆・夢銀河替穂首
くれ竹万年毛筆 本漆、くれ竹万年毛筆夢銀河用替え穂首。細字タイプ
インク色
黒
商品タイプ
本体
材質
首軸:PP/キャップ:PP/ぺん先:鼬毛
寸法(mm)
12径×111
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717629
DAM4
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください