呉竹
くれ竹万年毛筆 スターリーナイト
穂先にいたち毛を使用した本格的な万年毛筆。
スペアーインキ式
スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本付。
筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
寸法(mm)
15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717699
DAY141-1
ブラック
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41717708
DAY141-4
本革黒
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717717
DAY141-5
本革茶
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41717726
DAY141-6
レパードアイ
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41717735
DAY141-7
ブルーレパードアイ
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください