呉竹
くれ竹万年毛筆 蒔絵物語
耐久性・復元性に富んだポリエステル毛材を使用した万年毛筆。
スペアーインキ式
贈答にも最適な桐箱入り。スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本付。筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/首軸:PP/ぺん先:Pes
寸法(mm)
11径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全19種類を絞り込む
色
選択してください
うさぎ赤
うさぎ黒
ふくろう赤
ふくろう黒
扇面赤
扇面黒
枝垂桜 黒
枝桜赤
枝桜黒
桜唄黒
桜園黒
牡丹桜黒
瑞鳥鳳凰赤
瑞鳥鳳凰黒
華舞妓黒
赤富士黒
鶴寿千歳黒
鶴寿赤
鶴寿黒
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717866
DU180-115
扇面黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41717875
DU180-215
枝桜黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41717884
DU180-315
瑞鳥鳳凰黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41717893
DU180-415
ふくろう黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717909
DU180-515
うさぎ黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41717918
DU181-115
扇面赤
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717927
DU181-215
枝桜赤
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41717936
DU181-315
瑞鳥鳳凰赤
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717945
DU181-415
ふくろう赤
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717954
DU181-515
うさぎ赤
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717963
DU181-815
鶴寿赤
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41717979
DU184-015
桜唄黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41717988
DU184-115
枝垂桜 黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41717997
DU184-215
赤富士黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41718006
DU184-315
牡丹桜黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41718015
DU184-415
鶴寿黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41718024
DU184-515
華舞妓黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41718033
DU184-715
桜園黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41718049
DU184-815
鶴寿千歳黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください