曜日別特売

くれ竹万年筆 スターリーナイト

くれ竹万年筆 スターリーナイト - 呉竹くれ竹万年筆 スターリーナイト - 呉竹

ドイツ・ボック社製の14金ペン先を使用した万年筆。
カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:F
ドイツ・ボック社製の14金ペン先を使用した万年筆。インク色:ブルーブラック。カートリッジインク3本付。
筆記可能距離:175~225m(カートリッジインク1本使用時)

ブラック商品タイプ本体インク水性染料インキ材質本体:真鍮/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PMMA/尾栓:PMMA/ぺん先:14金寸法(mm)15径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41718058DBA141-1
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする