呉竹
くれ竹 手紙ぺん リフィル式銀軸
ペン字タッチの手軽さで、細く美しい和文字が表現できます。
リフィル式。直液式。筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。
商品タイプ
本体
インク
水性染料インキ
材質
本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM
寸法(mm)
11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41718234
ER189-010
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください