シヤチハタ
てがたスタンプ専用インキ
てがたすたんぷのインキの安全性について
ST基準(化学的特性のインキ類に関する試験)に適合
適合本体
てがたスタンプセット
寸法(mm)
Φ34.0×82.7
質量(g)
59
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(40mL)
注意
※但し、STマークは取得していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41719388
ST-40-B
ブルー
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
41719397
ST-40-G
グリーン
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
41719406
ST-40-OR
オレンジ
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
41719415
ST-40-P
ピンク
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください