曜日別特売

インキ 20ML(ノンキシ)

インキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ) - シヤチハタ
(1件のレビュー)

鮮やかな色がよみがえる。
人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。
アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。

適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50寸法(mm)Φ34.5×61.3質量(g)59繰り返し・詰め替え対応内容量1本(20mL)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41719467KR-20オウドイロ黄土色
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
41719476KR-20キイロ
200
149
164(税込)
当日出荷
41719485KR-20キミドリ黄緑
200
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
41719494KR-20シユイロオレンジ
200
199
219(税込)
当日出荷
41719503KR-20ソライロ
200
199
219(税込)
当日出荷
41719519KR-20チヤイロ
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
41719528KR-20ミドリ
200
199
219(税込)
当日出荷
41719537KR-20ムラサキ
200
199
219(税込)
当日出荷
41719546KR-20モモイロピンク
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41719476
2021-08-18
用途: 文房具として
自動車・二輪車・自転車関連業

私が購入したシヤチハタインキは優れものです。脱インキとなった油性マーカーがこのインキにより再生します。使い捨ての油性マーカーが使い捨てで無くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする