曜日別特売

アートライン油性ツイン0.4/1.0

アートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタアートライン油性ツイン0.4/1.0 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

細く小さな文字を書くためのマーカー。
細字と極細字、1本2役のツインタイプ。
人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用。プラスチックや金属面に、小さな文字や細いラインが筆記できます。極細字のペン芯は、耐磨耗性に優れたプラスチックペン芯です。

商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)約0.4・約1インク油性染料線の太さ極細/細字質量(g)9シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)12.0×17.0×140.0入数1本内容量1本
全8種類を絞り込む
インク色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41719774K-041Tアイイロ
120
99
109(税込)
当日出荷
41719783K-041Tアカ
120
99
109(税込)
当日出荷
41719799K-041Tキイロ
120
99
109(税込)
当日出荷
41719808K-041Tクロ
120
99
109(税込)
当日出荷
41719817K-041Tシユイロ
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41719826K-041Tチヤイロ
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41719835K-041Tミドリ
120
99
109(税込)
当日出荷
41719844K-041Tムラサキ
120
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41719774
2024-04-13
用途: 植物用屋外ラベルへのマーキング
その他業種

乾きやすいのが難点ですが、他の油性ペンと違って軟質塩ビ樹脂にも記入が可能で、使用範囲が広がります。黒色はかなりの耐光性を持っていますが、青・赤については1~2年たってみないとわかりません。一般的に赤色の退色が激しいようですが、しばらく観察してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする